曜日別特売

SUO 256 ICE MET ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
03197307
品番
-
販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
4,060

SUO 256ICE METは、帽子やヘルメット内部の熱や蒸れを軽減するために開発された頭部用クーリングアイテムです。
植物由来のPCM(フェーズチェンジマテリアル)を採用し、約25℃前後で凍結・融解を繰り返しながら熱を吸収することで、頭部を心地よい温度に保ちます。
一般的な保冷剤のように冷たすぎず、長時間快適なひんやり感が続くのが特長です。
特に、自転車・バイク利用者、ヘルメット着用が必須の建設現場や工場勤務の方、屋外イベントやスポーツ観戦を楽しむ方におすすめ。
ヘルメットや帽子の内側に簡単に装着できるため、夏場の不快なムレや熱ごもりを軽減し、暑さ対策をサポートします。
水より約30%軽い素材を使用しているため、装着時の負担が少なく、繰り返し使える点も魅力です。
環境に配慮した素材を採用しているため、快適性とサステナビリティを両立したアイテムとして注目されています。

サイズ
L
質量(g)
約200±10
直径(Φcm)
約24.5
長さ(cm)
テープ/約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする