曜日別特売
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887

IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887
IER-M500 WZ インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー) 03196887

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03196887
品番
IER-M500 WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

新開発のフィッティングサポーターとイヤーハンガーによる激しいパフォーマンスでも外れない抜群の装着安定性と、汗の浸入を防ぎ断線リスクを抑えた高耐久構造に加え、5mm小型ドライバーが届ける広帯域で正確な音質と高遮音性、さらに暗いステージでも左右を即座に判別できるスケルトンデザインを兼ね備え、ステージ上の演者から本格派リスナーまでを魅了するソニーのプロ仕様インイヤーモニターです。

付属品
クリップ、キャリングポーチ、ノイズアイソレーションイヤーピース(XS/S/M/L)、フィッティングサポーター(XS/S/M/L/XL)、ヘッドホンケーブル(約1.6m)
型式
密閉ダイナミック
質量(g)
約6.9 (ケーブル含まず)
コード長さ(m)
約1.6 着脱式
感度
103 dB/mW
再生周波数帯域(Hz)
10 - 40,000(JEITA) 2
インピーダンス(Ω)
16 (1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
5
最大入力(mW)
500(IEC) 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする