HIDISC
ステレオ有線イヤホン ブラック
マイク付きコントローラー搭載で通話対応
用途
音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話
付属品
イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書
型式
ステレオ型
寸法(mm)
ドライバー:10
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
接続方式
直径3.5mm4極ミニプラグ
周波数特性
20Hz~20kHz
保証期間
6ヶ月
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03197097
HD-WEHP35M12BK
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください