3.5mm マイク付きステレオイヤホン
耳に優しく軽やかなかけ心地のインナーイヤータイプ。マイク内蔵でハンズフリー通話OK、手元リモコンで音楽の再生ややボリューム調節、カメラ撮影など操作も可能です。大口径14.2mmのダイナミックドライバーを搭載、繊細ながらパワフルでクリアな広音域を楽しめます。
- 適合機種
- 3.5mmイヤホンジャック搭載のiPhone、スマートフォン、iPad、3.5mm差込口を持つ機器等
- セット内容
- イヤホン本体、取扱説明書(台紙裏面)、保証書(台紙裏面)
- 質量(g)
- 10.5
- 形式
- ダイナミック型
- 全長(m)
- 1.2(Y型)
- 周波数
- 【再生】20Hz-20kHz【マイク応答】10Hz-10kHz
- インピーダンス
- 32Ω±15%
- プラグ形状
- 3.5mmステレオプラグ
- ドライバーユニット(Φmm)
- Φ14.2 (±0.2)
- 内容量
- 1個
注意
※写真撮影、音声コントロールなどはiPhoneのみ対応ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
































![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)