曜日別特売
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429

KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429
KC-WD2000 防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 03197429

防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
03197429
品番
KC-WD2000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。
また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。
公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。
自撮りに便利なリアカメラを採用。

セット内容
カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)
約112×67×34
質量(g)
約150(付属品、充電池を含まず)
電源
リチウムイオンバッテリー NP-60
レンズ
(フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2
有効画素数
(フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素
ズーム
デジタル8倍
焦点距離(mm)
35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27
ライト種類
内蔵ライト:LED
外部メモリー
microSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)
耐衝撃性能
高さ1.5m
モード
CALSモード:あり
ホワイトバランス
オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
撮影距離(m)
(フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2
記録ファイル形式
静止画:JPG 動画:MP4
液晶モニター
2.8型 IPS
露出補正
±3.0EV (1EVステップ)
動作温度(℃)
0~+40
ISO感度設定
オート、100、200、400、800、1600、3200、6400
シャッタースピード
1/10 秒~1/2650秒
静止画サイズ
(フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M
動画サイズ
(フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
防水性
IPX8(水深5m)
ポート
入出力ポート:USB Type-C
手ブレ軽減機能
電子式
イメージセンサー
(フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS
防塵機能
IP6X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする