曜日別特売

ニップルコネクタ(ロングタイプ)

ニップルコネクタ(ロングタイプ) - KTC

ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。
コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。

質量(g)
160
寸法L1(mm)
129
寸法D(Φmm)
16
寸法L2(mm)
76
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
NPT1/8"-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03197980JAE915AL
¥9,240
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする