KTC
ニップルコネクタ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03197980
品番
JAE915AL
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。
コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
質量(g)
160
寸法L1(mm)
129
寸法D(Φmm)
16
寸法L2(mm)
76
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
NPT1/8"-27
RoHS指令(10物質対応)
対応