曜日別特売

折りたたみハンドル付き 保温・保冷丼ジャー レイクグリーン 540ml LDNO6AG

折りたたみハンドル付き 保温・保冷丼ジャー レイクグリーン 540ml  LDNO6AG - スケーター折りたたみハンドル付き 保温・保冷丼ジャー レイクグリーン 540ml  LDNO6AG - スケーター

温かいご飯や冷たい麺類をどんぶりスタイルで楽しめる、丼型の保温弁当箱。【540ml】冷製サラダパスタなどにもオススメ!
具を後のせ出来るので、ご飯や麺が汁でふやけない。温かいどんぶりランチに!汁気の多い具材もOK!パスタなどの麺類にも!中容器は、汁もれ防止のパッキン付きで、フタを外して電子レンジOK!本体は保温・保冷に優れた真空二重構造。
すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。フタ・本体は食器洗い乾燥機で使用しないでください。中容器に食材を入れる際は、おかず類の火を通したものは冷ましてから中容器に入れてください。

材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ハンドル中容器中容器フタ/ポリプロピレン フタ/ポリプロピレン(中材/発泡スチロール) 中容器中容器フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
レイクグリーン
容量(mL)
540(中容器220、本体320)
質量(g)
335
寸法(cm)
Φ11.5×12.5
耐熱温度(℃)
ハンドル・中容器・中容器フタ・フタ・中容器・中容器フタ・パッキン/140 底板/70 耐冷温/-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03197736LDNO6AG
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする