カローテ TopHook保温保冷マグボトル

カローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラスカローテ TopHook保温保冷マグボトル - リブプラス

掛けられる保温保冷ボトル。保温保冷機能。ふた栓には凸凹形状のシリコーン付きで開けやすい。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
340
寸法(cm)
7.3×7.3×28
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06821180NM-5316ブルー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
代引不可
06821198NM-5315ピンク
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする