曜日別特売

【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA
付属品
モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブル
その他
【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%
質量(kg)
約3.5
表面処理
非光沢
外形寸法(cm)
54.2×44.1×21.5※スタンド含む
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色
解像度
水平1920×垂直1080(フルHD)
視野角
左右178°/上下178°
応答速度
1ms(GTG)
VESAマウント(mm)
75×75(VESA75)
スピーカー
なし(非搭載)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8V型(インチ)
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.315×0.315
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI入力2系統/DP入力1系統/ヘッドホン端子1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
パネル駆動方式
Fast IPS(In Plane Switching)
リフレッシュレート(Hz)
~180
輝度(cd/m2)
280
HDR対応
HDR10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03200500RM-G245R
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする