曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 - iiyama(イイヤマ)
付属品
HDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8mAC100V用)
寸法(mm)
616.5×403.5~546×209.5
質量(kg)
【スタンド込み】5.5【スタンドなし】1.6
サイズ
27型
消費電力(W)
【標準】12(最大13.5W)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
スタンド
昇降調整(高さ調整)/スウィーベル(左右首振り)/ピボット(画面縦横回転)/チルト(画面角度調整)
最大解像度
2560×1440(3.7MegaPixels)
保証期間
3年間保証
応答速度
3ms(GtoG)
スピーカー
2W×2
入力電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
色(本体)
ブラック
端子
信号入力(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
マウント
【フリーマウント】100mm×100mm(VESA規格対応)
対角(mm)
685
ハブタイプ
1Upstream:Type-B/2Downstream:シリーズTypeA
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
~0.5
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
250(標準)
USB規格
USB3.2 Gen1(5Gbps、DC5V、900mA)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03200439XB2792QSU-B1J
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする