スポットエアコン 三相200V首振り機能無
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
- 用途
- 製造現場でのスポット冷房に。
- 付属品
- 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本
- トラスコ品番
- 716-5929
- 色
- 白
- 電源(V)
- 三相200
- タンク容量(L)
- 7
- 口数
- 1
- 本体寸法(mm)奥行
- 460
- 本体寸法(mm)高さ
- 850
- 電源コード
- なし
- 本体寸法(mm)幅
- 410
- 首振り
- なし
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 66
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 1.08/1.49
- 冷房能力(kW)
- (50/60Hz)3.0/3.4
- 標準消費電力料金(50Hz)
- 17.3円/h
- 標準消費電力料金(60Hz)
- 23.8円/h
- 内容量
- 1台
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,750/税込¥4,125 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ
































