風洞扇NWFー75-1
俯仰角360度調節可能です。
移動に便利なキャスター付きです。
- 用途
- 大型扇風機、サーキュレーター用に。
送風・循環・換気に。
- 付属品
- 取扱説明書 1部
- トラスコ品番
- 693-1680
- セット内容
- スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本
- 材質
- 鉄
- 幅(mm)
- 890
- 高さ(mm)
- 960
- 奥行(mm)
- 380
- 電源(V)
- 単相100
- ハネ径(cm)
- 75
- 電源コード(m)
- 5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 280/350
- 騒音値(dB)
- 77/81.5
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- 307/358
- 風量調整
- 2段速調式
- 首振り
- なし
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
工場扇 の新着商品
カテゴリ






























