CUE(キュー) リンスインシャンプー 10L
明日が輝く?きっかけ?のひととき「Cue(キュー)」。
豊かな泡立ち、きしまず、すばやい泡切れの業務用リンスインシャンプー。
1本で地肌の汚れをすっきり洗い落とし、なめらかな髪に仕上げます。
*コンディショニング成分(ポリクオタニウムー10、PEG/PPGー20/22ブチルエーテルジメチコン)、ヒバマタエキス(保湿)配合。
清潔感のある爽やかなフローラルグリーンの香り。
- 用途
- リンスインシャンプー
- 成分
- 水、ラウレス硫酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、エタノール、コカミドMEA、ココアンホ酢酸Na、ポリクオタニウム-10、エチドロン酸、PEG/PPG-20/22ブチルエーテルジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、PPG-7、クエン酸、EDTA-3Na、BG、水酸化Na、ヒバマタエキス、安息香酸Na、黄4、青1、香料
- 内容量
- 1箱(10L)
注意
※〔つめかえ方〕※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。
※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。
※
※つめかえの際は、忘れずに製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
※使い終わりましたら、段ボールはかさばらないようにつぶして、内袋と別々に廃棄してください。
※〔ご注意〕
※頭皮に傷、湿疹など異常のある時は使わない。
※刺激などの異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
※
※つめかえる時や使用中、目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。 異常が残る場合は、眼科を受診する。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をし、医師に相談する。
※子供や認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため置き場所に注意する。
バス用品 の新着商品
カテゴリ