ペット用ひんやりパッド
小型犬・猫の暑さ対策に最適なひんやりパッドです。
表面に接触冷感生地を使用し、さらりと心地よい肌触りです。
吸水速乾性にも優れています。
裏地には滑り止め加工でずれにくい仕様です。
布製でサッと折り畳めるため、持ち運びや収納にも便利です。
汚れても洗濯機で丸洗いできるため清潔に保てます。
体重約5kgまでの犬猫兼用です。
- 材質
- 表地/ナイロン100%、中綿/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%
- 寸法(cm)
- 約40×60
- 適応体重(kg)
- ペット推奨体重:約5
- 内容量
- 1枚
動物用品 の新着商品
カテゴリ















![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770307-260820-02.jpg)
![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770289-260820-02.jpg)















