曜日別特売

ひんやりジェルマット冷えてますペット用

ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗ひんやりジェルマット冷えてますペット用 - iiもの本舗

Q-MAX値 最強クラス!
電源不要・防水・耐久性。
Q-MAX値 0.612 (接触冷感の基準 Q-MAX値0.2の3倍)
試験方法:JIS L 1927/温度差 AT:20度
製品状態で実施。

用途
・ひんやりジェルマットは、均ーな冷却効果でペットの体感温度を下げ、適度な冷たさを保ちながら、暑い夏でも快適に過ごせる環境を提供します。
・防水性が高い素材を使用し、水や汚れを防ぎ、抜け毛も付きにくい設計です。
・ペットが乗るだけでひんやり感を実感できますが、室温を下げる効果はありません。エアコンや扇風機を併用すると、マット全体が効よく冷え、快適さが長持ちします。
材質
PVC・ポリエステル・ジェル・ポリウレタン
内容量
1個(1個)
注意
※・表面の素材は頑丈で擦れに強く、多少引っ掻いても傷や破ける心配が少なく、長期間安心して使用できます。 ただし、噛み癖のあるペットには使用をお控えください。
※・商品の特性上、袋から取り出した際、多少のにおいがすることがございます。 しばらく放置しますと軽減いたします。
※・直射日光は避けて下さい。
※・はさみや刃物などを使用し、穴をあけたりしないでください。
※・万が一、ペットが誤って口にしてしまった場合は、速やかに医師に相談してください。
※・表面が汚れた場合には、中性洗剤を浸して固く絞った布で洗剤が残らないようよく拭き取り、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
※こちらの商品は洗濯機での丸洗いはできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0347024603470246-50×65小型~中型サイズ
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
地域運賃
- 0347026203470262-50×90中型~大型サイズ
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする