曜日別特売

本棚に入る仏壇ボックス

本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア本棚に入る仏壇ボックス - アイメディア

本棚に収まる、省スペース設計の仏壇ボックスです。
上質な木目調の本体に金色調の背板を配したモダンなデザインです。
扉内側の写真入れやスライド台、小物収納など、供養に必要な機能を備えました。
丈夫で傷つきにくく、水拭き対応でお手入れ簡単なABS樹脂製です。
大切な人を身近に感じられる、現代の暮らしに寄り添う仏壇です。

材質
ABS樹脂、磁石
質量(kg)
約1.2
寸法(cm)
約27×10×31
内寸(cm)
有効内寸:位牌設置部高さ/約23
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032113771010749
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする