除菌ウエットティッシュアルコールタイプ40枚入り×10個パック
99.99%の高い除菌力を持つ高濃度アルコールタイプの除菌ウェットティッシュです。薬液をたっぷり含んでいるため、身の回りの気になる箇所をしっかり拭き取りながら清潔に保てます。キッチンやテーブルの油汚れや食べこぼしにも対応できるメッシュシートを採用し、ほこりや細かな汚れもしっかりキャッチ。さらに、ヒアルロン酸配合で手肌へのやさしさにも配慮しているため、毎日の除菌に安心して使える便利なアイテムです。
- 成分
- 水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、メチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸
- 形状
- シート/メッシュ
- 枚数
- 40枚入り×10個(400枚)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 190×150×160
- 製品質量(g)
- 1423
- シートサイズ
- 180×125mm
- アルコール
- 度数/0.3
- 内容量
- 1個(40枚×10パック)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ














