曜日別特売

除菌ウエットティッシュアルコールタイプ40枚入り×10個パック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個(40枚×10パック)
注文コード
03205619
品番
HSTS-40A10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

99.99%の高い除菌力を持つ高濃度アルコールタイプの除菌ウェットティッシュです。薬液をたっぷり含んでいるため、身の回りの気になる箇所をしっかり拭き取りながら清潔に保てます。キッチンやテーブルの油汚れや食べこぼしにも対応できるメッシュシートを採用し、ほこりや細かな汚れもしっかりキャッチ。さらに、ヒアルロン酸配合で手肌へのやさしさにも配慮しているため、毎日の除菌に安心して使える便利なアイテムです。

成分
水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、メチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸
形状
シート/メッシュ
枚数
40枚入り×10個(400枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×150×160
製品質量(g)
1423
シートサイズ
180×125mm
アルコール
度数/0.3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする