ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
長さ(mm)
156
質量(kg)
2
色
マットブラック
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
45.5
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
光束(Lm)
3842
外径(mm)
104
回転角度(°)
360
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03265408
XS511140BR
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください