曜日別特売

SVサドル

SVサドル - 細田電器産業SVサドル - 細田電器産業

樹脂製両サドル
SVケーブル用

材質
ポリエチレン
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341568SVサドル 9.5mm1袋(100個)3.5381.59.512
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
03341577SVサドル 32mm1袋(50個)47133333
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03341586SVサドル 29mm1袋(50個)46632929.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03341602SVサドル 34mm1袋(50個)47633535
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする