細田電器産業
SVサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
寸法D(mm)
35
9.5
33
29
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
03341602
品番
SVサドル 34mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
樹脂製両サドル
SVケーブル用
寸法d(mm)
4
寸法A(mm)
76
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
35
材質
ポリエチレン
寸法P(mm)
58