天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125
- 仕様
- 【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)
- 質量(kg)
- 0.9
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 27.7
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 首振角度(°)
- 約45
- 光源
- LED
- 色温度(K)
- 2700
- ビーム角(度)
- 21
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 64
- 光束(Lm)
- 1775
- トランス
- LED内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 別売品番
- 【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 埋込高(mm)
- 144
- 水平回転範囲
- 約355度
- 内容量
- 1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ


















