曜日別特売

天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125

天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)
0.9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
約45
光源
LED(電球色)
ビーム角(度)
17
トランス
LED内蔵電源ユニット別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
144
水平回転範囲
約355度
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03266966NSN64828W18.9300092.51750
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
03267377NSN64829W18.92700881665
¥29,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03268348NSN65828W27.1300094.42560
¥40,500
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする