室外機用遮熱シート
コンテナ輸送でも活躍しているハイグレード素材
優れた反射率:一般的なアルミ蒸着遮熱シートが輻射熱を30~60%カットする性能に対し、キープサーモフィルムはアルミ5層で構成され輻射熱を97%カットする性能を発揮!
優れた遮熱(常温維持)性能:JIS L 1951遮熱性試験結果は、遮熱率71%・遮熱区分S65+で最上級グレード!
エアコン室外機への負荷を軽減:キープサーモフィルムは一年を通じ常温維持力を発揮しますのでエアコン室外機が受ける外気温変化による負荷を軽減します。また、厚み2mmの両面テープが室外機の天板との隙間を作り室外機の放熱を妨げません。
- 用途
- エアコン室外機用遮熱シート
- 付属品
- 両面テープ6枚
- 材質
- 遮熱シート/アルミニウム・PE・PET、両面テープ/アクリル系粘着剤
- 長さ(mm)
- 800
- 幅(mm)
- 300
- 厚さ(mm)
- 0.15
- 寸法(mm)
- 【両面テープ】40×40×2
- 内容量
- 1枚
注意
※遮熱シートを取り付ける際は、エアコンの運転を止めた状態で作業してください。※遮熱シートに裏表があります。裏面には「うら」シールが貼ってあります。
※遮熱シートに巻ぐせがある場合は、反対向きに巻直すと巻ぐせが取れやすくなります。
※貼り付ける面に凹凸がある場合、可能な限り凹凸を避けて両面テープを貼ってください。
※両面テープをはがす際は、室外機側を傷めないように端からゆっくりとはがしてください。ノリ残りがある場合は市販のシールはがしをご使用ください。
※室外機の側面にも貼ってご使用可能ですが、排気口をふさがないようご注意ください。
※遮熱シートの貼り直しなどで両面テープを追加される場合は、市販の2mm厚の屋外用両面テープをご使用ください。
※遮熱シートに強度を持たせるためクロスをラミネートしてあります。
※表面の特殊ラミネートのはがれが目立つようになりましたら遮熱効果が落ちている可能性がありますので新しい製品と交換してください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ





























