曜日別特売
KTF-3080 室外機用遮熱シート 北川工業 03268908

KTF-3080 室外機用遮熱シート 北川工業 03268908
KTF-3080 室外機用遮熱シート 北川工業 03268908
KTF-3080 室外機用遮熱シート 北川工業 03268908

室外機用遮熱シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03268908
品番
KTF-3080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンテナ輸送でも活躍しているハイグレード素材
優れた反射率:一般的なアルミ蒸着遮熱シートが輻射熱を30~60%カットする性能に対し、キープサーモフィルムはアルミ5層で構成され輻射熱を97%カットする性能を発揮!
優れた遮熱(常温維持)性能:JIS L 1951遮熱性試験結果は、遮熱率71%・遮熱区分S65+で最上級グレード!
エアコン室外機への負荷を軽減:キープサーモフィルムは一年を通じ常温維持力を発揮しますのでエアコン室外機が受ける外気温変化による負荷を軽減します。また、厚み2mmの両面テープが室外機の天板との隙間を作り室外機の放熱を妨げません。

用途
エアコン室外機用遮熱シート
付属品
両面テープ6枚
材質
遮熱シート/アルミニウム・PE・PET、両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)
800
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
【両面テープ】40×40×2
注意
※遮熱シートを取り付ける際は、エアコンの運転を止めた状態で作業してください。
※遮熱シートに裏表があります。裏面には「うら」シールが貼ってあります。
※遮熱シートに巻ぐせがある場合は、反対向きに巻直すと巻ぐせが取れやすくなります。
※貼り付ける面に凹凸がある場合、可能な限り凹凸を避けて両面テープを貼ってください。
※両面テープをはがす際は、室外機側を傷めないように端からゆっくりとはがしてください。ノリ残りがある場合は市販のシールはがしをご使用ください。
※室外機の側面にも貼ってご使用可能ですが、排気口をふさがないようご注意ください。
※遮熱シートの貼り直しなどで両面テープを追加される場合は、市販の2mm厚の屋外用両面テープをご使用ください。
※遮熱シートに強度を持たせるためクロスをラミネートしてあります。
※表面の特殊ラミネートのはがれが目立つようになりましたら遮熱効果が落ちている可能性がありますので新しい製品と交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする