デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース)
・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース
- 仕様
- 画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)
- 適合
- 通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース
- 電源電圧
- 100VAC. 50/60Hz
- 耐電圧
- DC±500V(LO端子-接地間)
- 消費電力
- 21VA以下(オプション含む)
- ウォームアップ時間
- 電源投入後1時間
- 動作温湿度範囲
- 0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)
- 保存温湿度範囲
- -20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)
- 電源コード
- UL/CSA 標準タイプ、PSE対応
- 駆動方式
- 画面:TFTアクティブマトリックス
- 画面サイズ
- 4.3型
- カテゴリー
- 設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800カテゴリ














