曜日別特売
DM7560 デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測 03269502

DM7560 デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測 03269502
DM7560 デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測 03269502

デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃65日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03269502
品番
DM7560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース

仕様
画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)
適合
通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース
電源電圧
100VAC. 50/60Hz
耐電圧
DC±500V(LO端子-接地間)
消費電力
21VA以下(オプション含む)
ウォームアップ時間
電源投入後1時間
動作温湿度範囲
0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)
電源コード
UL/CSA 標準タイプ、PSE対応
駆動方式
画面:TFTアクティブマトリックス
画面サイズ
4.3型
カテゴリー
設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする