曜日別特売

WPマルチギアバッグ

WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)WPマルチギアバッグ - DFG(ディーエフジー)

オフロードコースなどへ行くとき、ライディングギアを一括で収納可能。
ウエア、ブーツ、プロテクター等色々使える防水ギアバッグ。
走行後の汚れたギアもこれに入れれば車内を汚しません!

材質
PVC
質量(g)
約850
容量(L)
約50(給水容量: 約15まで)
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×50
内容量
1個
注意
※・水を一杯にした状態で持ち運びしないでください。
※・大量の水を入れた状態で持ち運ぶと、取っ手部分に過度な負荷がかかり、破損の原因となることがあります。
※・適切な重量でご使用ください。
※・バッグに入れる内容物の重量が過度に重くなると、取っ手や他の部分にダメージを与える可能性があります。
※・適切な重量でご使用いただき、長くご愛用ください。
※・車内、屋内でバッグの水を溜めたまま長期間放置しないでください。
※・バッグの傷からの漏水、バッグの転倒による蓋からの水漏れ等の恐れがあります。
※・鋭利な物や重すぎるもの、大きすぎる物は入れないでください。
※・生地や取手、ジッパー部分が破損する原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03263177DG2711-0011
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする