DFG(ディーエフジー)
WPマルチギアバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03263177
品番
DG2711-0011
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オフロードコースなどへ行くとき、ライディングギアを一括で収納可能。
ウエア、ブーツ、プロテクター等色々使える防水ギアバッグ。
走行後の汚れたギアもこれに入れれば車内を汚しません!
材質
PVC
質量(g)
約850
容量(L)
約50(給水容量: 約15まで)
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×50
注意
※・水を一杯にした状態で持ち運びしないでください。
※・大量の水を入れた状態で持ち運ぶと、取っ手部分に過度な負荷がかかり、破損の原因となることがあります。
※・適切な重量でご使用ください。
※・バッグに入れる内容物の重量が過度に重くなると、取っ手や他の部分にダメージを与える可能性があります。
※・適切な重量でご使用いただき、長くご愛用ください。
※・車内、屋内でバッグの水を溜めたまま長期間放置しないでください。
※・バッグの傷からの漏水、バッグの転倒による蓋からの水漏れ等の恐れがあります。
※・鋭利な物や重すぎるもの、大きすぎる物は入れないでください。
※・生地や取手、ジッパー部分が破損する原因になります。