アルベ(チトセ)
パンツ[女]
カジュアルにも着こなせるスマートなノータック仕様。
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブラック
タイプ
女性用
機能
ノータック、ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03253262
AS8312
7号
76
64
24.5
88
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03254567
AS8312
15号
78
80
26.5
104
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください