曜日別特売
AS8312 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254567

製品画像

AS8312 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254567
AS8312 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254567

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ15号
ウエスト(cm)80
股下(cm)78
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード03254567品番AS8312
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

カジュアルにも着こなせるスマートなノータック仕様。

サイズ
15号
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
104
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
色
ブラック
タイプ
女性用
機能
ノータック、ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする