ブラウス(七分袖)

ブラウス(七分袖) - アルベ(チトセ)ブラウス(七分袖) - アルベ(チトセ)

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

仕様
左胸ポケット
色
ピンク
タイプ
七分袖
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
内容量
1枚
注意
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03255432EP79147号37366394
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
03255922EP791415号413767110
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする