EP7914 ブラウス(七分袖) アルベ(チトセ) 03255432

製品画像

EP7914 ブラウス(七分袖) アルベ(チトセ) 03255432
EP7914 ブラウス(七分袖) アルベ(チトセ) 03255432

ブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03255432品番EP7914
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
63
バスト(cm)
94
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
タイプ
七分袖
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする