曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ

オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ - アズワン

医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適したオートクレーブ滅菌対応のフード・マスク一体型サイドファスナー仕様のクリーンルーム用ウェアです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しておりオートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより着脱が容易にできます。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。

色
白
混率(%)
ポリエステル100
使用環境
(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
内容量
1枚
注意
※手袋、ブーツは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
総丈(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03257227AS1205-01 5L5L85106~130191142
¥26,000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257480AS1205-01 MM7080~104161116
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257769AS1205-01 SS6776~100155112
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257882AS1205-01 4L4L82100~124185136
¥24,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03258022AS1205-01 3L3L7994~118179130
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03258031AS1205-01 LL7384~108167120
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03258128AS1205-01 LLLL7688~112173124
¥19,930
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする