曜日別特売

着用快適つなぎ服

着用快適つなぎ服 - TriApex着用快適つなぎ服 - TriApex

吸汗速乾機能と軽量感のある高機能素材を使用しています。
袖口・裾口は衣服内の体毛が落下し難いフライス一重仕様です。
袖の形状をスリム化してダブつきを防止しています。

用途
熱のこもる職域、異物混入対策を徹底したい職域に。
医薬品・バイオ・化学・包装用途に。
食品製造業に。
仕様
クリーンパック:無
材質
表地:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
規格
ISO Class7(Fed/STD クラス10000)相当品
ISO規格
Class7
内容量
1着
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売です。
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074229523A2404-B 4L725-3203ブルー4L8492~120
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074229883A2404-B S725-3211ブルーS6972~98
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074229973A2404-B LL725-3208ブルーLL7884~110
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074230493A2404-B 5L725-3202ブルー5L8796~126
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074231713A2404-B L725-3199ブルーL7580~106
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074231803A2404-KW LL725-3198ホワイトLL7884~110
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074232073A2404-KW L725-3205ホワイトL7580~106
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074232323A2404-KW M725-3201ホワイトM7276~102
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074232593A2404-KW S725-3212ホワイトS6972~98
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074232773A2404-KW 4L725-3200ホワイト4L8492~120
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074233203A2404-KW 3L725-3207ホワイト3L8188~114
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074233383A2404-B 3L725-3204ブルー3L8188~114
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074234693A2404-KW 5L725-3210ホワイト5L8796~126
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
074234783A2404-B M725-3209ブルーM7276~102
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする