曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ - アズワン

医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-01(品番:4-7734-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。

色
白
混率(%)
ポリエステル100
使用環境
(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
内容量
1枚
注意
※フード、マスク、手袋、ブーツは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
総丈(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03257349AS1204-01 3L3L8494~112182126
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257446AS1204-01 5L5L90106~120194134
¥21,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257602AS1204-01 4L4L87100~116188130
¥19,500
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257787AS1204-01 LLLL8188~108176122
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257927AS1204-01 SS7276~96158110
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257961AS1204-01 MM7580~100164114
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257970AS1204-01 LL7884~104170118
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする