曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ

オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ - アズワン

オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-02 FREE(品番:4-7736-02)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。

色
青
混率(%)
ポリエステル100
使用環境
(目安)クラス1000、GMP Grade B
内容量
1枚
注意
※フード、手袋、靴は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
総丈(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03257532AS173C-02 LL78104170118
¥9,620
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257568AS173C-02 SS7296158110
¥9,620
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257751AS173C-02 5L5L90120194134
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257839AS173C-02 LLLL81108176122
¥9,620
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257918AS173C-02 MM75100164114
¥9,620
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257988AS173C-02 4L4L87116188130
¥11,600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03258119AS173C-02 3L3L84112182126
¥9,620
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする