曜日別特売

クロウディ用防塵・防滴カバー

クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常クロウディ用防塵・防滴カバー - 五常

中の荷物を取り出しやすいダブルファスナー仕様!
防塵・防滴を目的としたカゴ台車専用カバーです。急な雨からも一時的にお荷物を守ることができます。(完全防水ではございません)
サイズ等の微調整を行っており、クロウディへの取り付けもスムーズに行うことができます。
前面が半透明となり、保管している物がファスナーを開けなくても確認可能で作業効率アップ!!

用途
W710×D480×H962mmクロウディmini専用
厚さ(mm)
約0.4
色
前面:半透明/前面以外:ブラック
素材
前面:PVC/前面以外:PP
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
※完全防水ではございません。使用環境、使用状況により、中に水が浸入することがございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269197kcgo-1044
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,940/税込¥5,434
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする