クロウディ用防塵・防滴カバー
中の荷物を取り出しやすいダブルファスナー仕様!
防塵・防滴を目的としたカゴ台車専用カバーです。急な雨からも一時的にお荷物を守ることができます。(完全防水ではございません)
サイズ等の微調整を行っており、クロウディへの取り付けもスムーズに行うことができます。
前面が半透明となり、保管している物がファスナーを開けなくても確認可能で作業効率アップ!!
- 用途
- W850×D650×H1100mmクロウディ専用
- 厚さ(mm)
- 約0.4
- 色
- 前面:半透明/前面以外:ブラック
- 素材
- 前面:PVC/前面以外:PP
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。※台車は別売です。
※完全防水ではございません。使用環境、使用状況により、中に水が浸入することがございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,940/税込¥5,434 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ


























