天使のカゴ台車用防水・防塵箱型ポリカバー
縫い目のないビニール製なので、急な雨でもお荷物をしっかり守ります。
全面が透明なビニール素材で、カバーの上からでも内部の確認が簡単にでき、作業効率がアップします。
取り付けも簡単!箱型の設計なので、カゴ台車に被せやすく外しやすいのが特徴です。
1セットに5枚入りで、万が一の破損や汚れにもすぐに対応可能。
天使のカゴ台車W850×D650×H1100にぴったりフィットし、大切な荷物を長期間しっかり保護します。
- 用途
- W1100用
- 色
- 透明
- 外寸(mm)
- W1125×D810×H1065
- 素材
- ポリエチレン
- 内容量
- 1セット(5枚)
注意
※個人宅様配送不可商品です。※台車は別売です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,940/税込¥5,434 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
























![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)



