曜日別特売

【5S運動実施中】掲示看板 プレート

【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷【5S運動実施中】掲示看板 プレート - グランド印刷

5S運動の啓発としてイラスト入りで分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途
5S運動・整理整頓・安全・養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装
材質
プラダン白5mm厚・塩ビシート・ラミネート
文字内容
【5S運動実施中】整理、整頓、清掃、清潔、しつけ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03366759pd5S-TH1365×W850(縦タイプ)
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03366777pd5S-YW850×H1365(横タイプ)
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする