曜日別特売
pd5S-T 【5S運動実施中】掲示看板 プレート グランド印刷 03366759

 

pd5S-T 【5S運動実施中】掲示看板 プレート グランド印刷 03366759
pd5S-T 【5S運動実施中】掲示看板 プレート グランド印刷 03366759
pd5S-T 【5S運動実施中】掲示看板 プレート グランド印刷 03366759

【5S運動実施中】掲示看板 プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
H1365×W850(縦タイプ)
注文コード
03366759
品番
pd5S-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

5S運動の啓発としてイラスト入りで分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途
5S運動・整理整頓・安全・養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装
寸法(mm)
H1365×W850(縦タイプ)
材質
プラダン白5mm厚・塩ビシート・ラミネート
文字内容
【5S運動実施中】整理、整頓、清掃、清潔、しつけ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする