曜日別特売

【熱中症注意】掲示看板 プレート

【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷【熱中症注意】掲示看板 プレート - グランド印刷

熱中症への注意を、ひと目で伝えられる看板です。イラストと見やすい配色・大きな文字を採用しているため、遠くからでも気付きやすく、屋外でもしっかり目立ちます。
気温とWBGT(暑さ指数)の両方に対応しており、その日の暑さに応じた注意を分かりやすく伝えられます。
現場や学校、施設などで熱中症予防をサポートします。
プラダン製なので雨や風にも耐久性があり軽量で取付けも簡単、屋外での使用に最適です。

用途
熱中症対策・冷却・屋外・作業・アウトドア・現場・学校・施設・部活
材質
プラダン白5mm厚・塩ビシート・ラミネート
文字内容
【熱中症注意】気温とWBGT対応。
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
pdne-Y 0336676803366768pdne-YW850×H1365(横タイプ)
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
pdne-T 0336678603366786pdne-TH1365×W850(縦タイプ)
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする