曜日別特売
pdne-T 【熱中症注意】掲示看板 プレート グランド印刷 03366786

 

pdne-T 【熱中症注意】掲示看板 プレート グランド印刷 03366786
pdne-T 【熱中症注意】掲示看板 プレート グランド印刷 03366786
pdne-T 【熱中症注意】掲示看板 プレート グランド印刷 03366786

【熱中症注意】掲示看板 プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
H1365×W850(縦タイプ)
注文コード
03366786
品番
pdne-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

熱中症への注意を、ひと目で伝えられる看板です。イラストと見やすい配色・大きな文字を採用しているため、遠くからでも気付きやすく、屋外でもしっかり目立ちます。
気温とWBGT(暑さ指数)の両方に対応しており、その日の暑さに応じた注意を分かりやすく伝えられます。
現場や学校、施設などで熱中症予防をサポートします。
プラダン製なので雨や風にも耐久性があり軽量で取付けも簡単、屋外での使用に最適です。

用途
熱中症対策・冷却・屋外・作業・アウトドア・現場・学校・施設・部活
寸法(mm)
H1365×W850(縦タイプ)
材質
プラダン白5mm厚・塩ビシート・ラミネート
文字内容
【熱中症注意】気温とWBGT対応。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする