HFC-134a用エアコンオイルセット
HFC-134a用エアコンオイルセット
- 用途
- カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
- セット内容
- HFC-134aチャージングキット、エアコンオイル(30ml)×6本(ガス25ml+オイル5ml)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット
注意
※用途以外使用しない※缶のデザインが変わる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷媒関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03376376 HFC-134a用エアコンオイルセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-02.jpg)
![注文コード:03376376 HFC-134a用エアコンオイルセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-04.jpg)
![注文コード:03376376 HFC-134a用エアコンオイルセット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-06.jpg)


![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)
















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)