曜日別特売

スーパークールマン導入キット

スーパークールマン導入キット - 旭エンジニアリング

スーパークールマン導入キット(SCM400-KIT)はSCM400が3本+専用充填ホース(JH)が1本のキットです。
蛍光剤・オイルファウリング(清浄分散)・異音解消・燃費向上(正常化)を目的とした製品です。
ドロドロになったオイルをサラサラに戻すだけでなく、エアコンシステム内部表面に保護層を形成することにより潤滑を強化し、汚れが蓄積されにくくなりコンデンサーとエバポレーター間の熱交換を向上させ、冷媒の流れを改善します。蛍光剤も入っていますので、UV ランプで漏れ箇所を特定することが可能です。

使用方法
1缶切バルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込める。
2缶切バルブにスーパークールマンをセットし缶切バルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。
3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。
4エアコンを低圧側(L)にカプラをセットしスーパークールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、直ぐに閉めてください。
5缶切バルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開ける。缶を良く振る、缶切バルブを反時計回りに最後まで回し注入する。(約2分間で注入完了します)
6注入後30分程度エアコンシステムを稼働させてください。(1回で使い切ってください)
付属品
SCM400×3本+充填ホースJH×1本
適合
コンプレッサーオイル:POE PAG兼用
危険等級
Ⅲ
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
21mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※400gの冷媒量に対し、1本の割合(5%)でご使用ください。
※SCM400 は R134a 30g+ オイル 20g=50g で構成されております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727536SCM400-KIT
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする