ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート
旅行や出張にぴったり!オーガニック成分配合のスキンケアセット!
洗顔・クレンジングオイル・化粧水・乳液の4つがセットになったHAJIMARI ORGANICスキンケアセットです。オーガニック成分配合で、肌にやさしく、敏感肌の方にもおすすめ。コンパクトなパウチ(3ml)タイプで、旅行や出張、急なお泊り、ジムなどの持ち運びに便利です。無香料ながら精油特有のやさしい香りで、外出先でも本格的なスキンケアが体験できます。トータルケアがこのひとつで揃うため、贈り物や携帯用にもぴったりです。
- セット内容
- 化粧水3ml×1、乳液3ml×1、クレンジングオイル3ml×1、洗顔料3ml×1、
- 材質
- クレンジングオイル:パルミチン酸オクチル・ミリスチン酸イソブロピル・エチルヘキサン酸セチル・トリイソステアリン酸PEG‐20グリセリル・スクワラン・オリーブ油・グリセリン・ヤシ油脂脂肪酸PEG‐6グリセリル・ジイソステアリン酸PEG‐6・コガミドDEA・ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン・プロピルパラベン・水・香料、フェイスウォッシュ:水・グリセリン・コカミドプロピルベタイン・ラウレス硫酸 Na・ジオレイン酸PEG‐120メチルグルコース・BG・ヤシ油脂肪酸PEG‐7グリセリル・アシタバ葉/茎エキス・アラントイン・PEG‐40水添ヒマシ油・PEG‐20ソルビタンココエート・安息香酸Na・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料、モイスチャーローション:水・エタノール・イソペンチルジオール・BG・グリセリン・ヒアルロン酸 Na・アシタバ葉/茎エキス・サラントイン・PEG‐20ソルビタンココエート・クエン酸・クエン酸Na・メチルパラベン・香料、モイスチャーミルク:水・グリセリン・エタノール・DPG・スクワラン・アラントイン・アルギニン・キサンタンガム・カルボマー・酢酸トコフェロール・ステアリン酸グリコール・セタノール・ポリソルベート60・メチルバラベン・プロピルパラベン・香料
- 寸法(mm)
- 115×100×3
- 内容量(mL)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※ハジマリオーガニックは無香料ですが精油特有の香りがあります。基礎化粧品・美容液 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03347990 ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03347990-260828-02.jpg)
![注文コード:03347990 ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03347990-260828-04.jpg)




![ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート アーテック[学校教材・教育玩具] ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03347990-260828-02.jpg)














