曜日別特売
112755 ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート アーテック[学校教材・教育玩具] 03347990

112755 ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート アーテック[学校教材・教育玩具] 03347990
112755 ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート アーテック[学校教材・教育玩具] 03347990

ハジマリ オーガニック化粧品4種アソート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03347990
品番
112755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

旅行や出張にぴったり!オーガニック成分配合のスキンケアセット!
洗顔・クレンジングオイル・化粧水・乳液の4つがセットになったHAJIMARI ORGANICスキンケアセットです。オーガニック成分配合で、肌にやさしく、敏感肌の方にもおすすめ。コンパクトなパウチ(3ml)タイプで、旅行や出張、急なお泊り、ジムなどの持ち運びに便利です。無香料ながら精油特有のやさしい香りで、外出先でも本格的なスキンケアが体験できます。トータルケアがこのひとつで揃うため、贈り物や携帯用にもぴったりです。

セット内容
化粧水3ml×1、乳液3ml×1、クレンジングオイル3ml×1、洗顔料3ml×1、
材質
クレンジングオイル:パルミチン酸オクチル・ミリスチン酸イソブロピル・エチルヘキサン酸セチル・トリイソステアリン酸PEG‐20グリセリル・スクワラン・オリーブ油・グリセリン・ヤシ油脂脂肪酸PEG‐6グリセリル・ジイソステアリン酸PEG‐6・コガミドDEA・ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン・プロピルパラベン・水・香料、フェイスウォッシュ:水・グリセリン・コカミドプロピルベタイン・ラウレス硫酸 Na・ジオレイン酸PEG‐120メチルグルコース・BG・ヤシ油脂肪酸PEG‐7グリセリル・アシタバ葉/茎エキス・アラントイン・PEG‐40水添ヒマシ油・PEG‐20ソルビタンココエート・安息香酸Na・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料、モイスチャーローション:水・エタノール・イソペンチルジオール・BG・グリセリン・ヒアルロン酸 Na・アシタバ葉/茎エキス・サラントイン・PEG‐20ソルビタンココエート・クエン酸・クエン酸Na・メチルパラベン・香料、モイスチャーミルク:水・グリセリン・エタノール・DPG・スクワラン・アラントイン・アルギニン・キサンタンガム・カルボマー・酢酸トコフェロール・ステアリン酸グリコール・セタノール・ポリソルベート60・メチルバラベン・プロピルパラベン・香料
寸法(mm)
115×100×3
内容量(mL)
3
注意
※ハジマリオーガニックは無香料ですが精油特有の香りがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする