コンパクトUSBAD2P 黒
隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホやイヤホンを2台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 59
- ポート数
- Type-A 1ポート/Type-C 1ポート
- 出力
- 【1ポート使用時】Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A 20W Max、【2ポート同時使用時】Type-A+Cポート:DC5V 3A 15W Max
- 長さ(cm)
- 16
- 入力
- AC100-240V 50-60Hz 0.5A
- 使用環境
- 屋内専用
- 使用地区
- 国内専用
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ




























